Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN
Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.00162
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     PFYN-60-SI-55-G1/4-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/4 AG
Shore-Härte: 55
Größe: 60mm
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: PFYN
Saugnapfmaterial: Silikon Si
Saugleistung @-600mbar: 125N
Volumen: 10cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.