Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 25mm; Shore-Härte: 55; 0,9cm3; Reißkraft: 23N; SUF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.14039
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.01.14039
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Shore-Härte: 55
Größe: 25mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SUF
Saugleistung @-600mbar: 23N
Volumen: 0,9cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 25mm
Reißkraft: 23N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.