Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 40mm; G1/8 M; Shore-Härte: 55; 3,8cm3; Reißkraft: 61N; SUF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.14099
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     SUF-40-SI-55-G1/8-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/8 M
Shore-Härte: 55
Größe: 40mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SUF
Saugnapfmaterial: Silikon Si
Saugleistung @-600mbar: 61N
Volumen: 3,8cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 50mm
Reißkraft: 61N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.