Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 15mm; G1/8 M; Shore-Härte: 60; 0,22cm3; Reißkraft: 9N; SUF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.14145
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     SUF-15-HT1-60-G1/8-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/8 M
Shore-Härte: 60
Größe: 15mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SUF
Saugnapfmaterial: High temp material HT1
Saugleistung @-600mbar: 9N
Volumen: 0,22cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 20mm
Reißkraft: 9N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.