Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 4mm; M3-M; Shore-Härte: 55; 0,01cm3; Reißkraft: 0,4N; SUF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.14201
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.01.14201
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: M3-M
Shore-Härte: 55
Größe: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SUF
Saugnapfmaterial: NBR-Kautschuk
Saugleistung @-600mbar: 0,4N
Volumen: 0,01cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 4mm
Reißkraft: 0,4N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.