Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 30mm; Shore-Härte: 55; 1,67cm3; 26,9N; SFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.14635
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.01.14635
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Shore-Härte: 55
Größe: 30mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SFF
Saugnapfmaterial: NBR-ESD-Kautschuk
Saugleistung @-600mbar: 26,9N
Volumen: 1,67cm3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.