Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 22mm; G1/8" AG; Shore-Härte: 60; 1,4cm3; Reißkraft: 15,2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.06.01230
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSGA-22-HT1-60-G1/8-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/8" AG
Shore-Härte: 60
Größe: 22mm
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: FSGA
Saugnapfmaterial: High temp material HT1
Saugleistung @-600mbar: 5,7N
Volumen: 1,4cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 25mm
Anzahl der Falten: 1,5
Reißkraft: 15,2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.