Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 60mm; M16-M; Shore-Härte: 85; 25cm3; Saugnapf: Elastodur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 60mm; M16-M; Shore-Härte: 85; 25cm3; Saugnapf: Elastodur
Saugnapf; 60mm; M16-M; Shore-Härte: 85; 25cm3; Saugnapf: Elastodur
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.19.00232
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     SAX-60-ED-85-M16-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: M16-M
Shore-Härte: 85
Größe: 60mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SAX
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Saugnapfmaterial: Elastodur
Saugleistung @-600mbar: 154N
Volumen: 25cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 30mm
Querkraft: 107N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.