Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder gerade; M5-AG; -20÷80°C; Messing vernickelt; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder gerade; M5-AG; -20÷80°C; Messing vernickelt; 2mm
Steckverbinder gerade; M5-AG; -20÷80°C; Messing vernickelt; 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.08.02.00200
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     STV-GE-M5-AG-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: SCHMALZ
Montage: M5-AG
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: Messing vernickelt
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbinder gerade
Herstellerserie: STV-GE
Eingangsdurchmesser: 2mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.