Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 2W; 24V; SMD; Rolle,Band; MELF plastic; SMZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 2W; 24V; SMD; Rolle,Band; MELF plastic; SMZ
Diode: Zener; 2W; 24V; SMD; Rolle,Band; MELF plastic; SMZ
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ24-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMZ24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: SMZ
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.