Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; PVC; 5m; schwarz; 2,5A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; PVC; 5m; schwarz; 2,5A; 250V
Kabel; PVC; 5m; schwarz; 2,5A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SN15-02/07/050B
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) abgewinkelter Stecker;IEC C7 weiblich abgewinkelt
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2574
€ 9,90*
ab € 6,51*
€ 9,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 9,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 10,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.