Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; PVC; 3m; weiß; 16A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; PVC; 3m; weiß; 16A; 250V
Kabel; PVC; 3m; weiß; 16A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SN325-3/10/3WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich 90°
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
734
€ 9,90*
ab € 7,82*
€ 9,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 9,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 9,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.