Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; PVC; 5m; schwarz; 16A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN325-3/10/5BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 5m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich 90°
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Weitere Suchbegriffe: goobay kaltgerätekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.