Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; PVC; 5m; weiß; 16A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; PVC; 5m; weiß; 16A; 250V
Kabel; PVC; 5m; weiß; 16A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SN325-3/10/5WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 16A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich 90°
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
467
1
€ 9,90*
ab € 5,91*
€ 8,52*
1
€ 4,50*
ab € 5,92*
€ 8,53*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,13*
€ 16,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 17,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.