Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C14 männlich; PVC; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C14 männlich; PVC; 1,5m; schwarz
Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C14 männlich; PVC; 1,5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SN40-3/10/1.5BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 5A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C14 männlich
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1585
€ 9,90*
ab € 5,18*
€ 7,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 8,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 9,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.