Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT162244DLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT162244DLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP48
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 16
Ruhestrom: 30mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: ABT
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.