Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT16241ADGVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT16241ADGVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 16
Ruhestrom: 34mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.