Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Register,Transceiver; Ch: 16; BiCMOS,TTL; SMD; SSOP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT16470DL
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT16470DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP56
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 16
Ruhestrom: 35mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Register
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.