Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 16; BiCMOS,TTL; SMD; SSOP48; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT16640DL
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT16640DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP48
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 16
Ruhestrom: 32mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.