Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Leitungstreiber,Transceiver; Ch: 8; BiCMOS,TTL; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Leitungstreiber,Transceiver; Ch: 8; BiCMOS,TTL; THT
IC: digital; Leitungstreiber,Transceiver; Ch: 8; BiCMOS,TTL; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT2245N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT2245N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 32mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Leitungstreiber
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.