Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; 20uA
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; 20uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC08DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC08DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,183*
€ 0,427*
2 Tage
975
5
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,779*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
74AC08SCX
ab € 0,17*
Ähnlich
onsemi
MC74AC08DR2G
ab € 0,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.