Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; THT; DIP20; 2÷6VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; THT; DIP20; 2÷6VDC; Tube
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; THT; DIP20; 2÷6VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC245N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC245N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,67*
1 Tag
1544
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.