Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ACT
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ACT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT245PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT245PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.