Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC16541DLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC16541DLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP48
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 16
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.