Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G08QDCKRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.