Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC244PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC244PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,584*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,784*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.