Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT5X3; 4,5÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT1G08DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G08DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT5X3
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.