Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 6
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 6
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT367DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT367DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.