Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G125DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G125DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: AUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,577*
1 Tag
2075
5
€ 14,99*
ab € 0,0802*
€ 0,6254*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.