Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G19DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G19DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
4000 cmos
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder
Familie: AUC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.