Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; TSSOP20; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; TSSOP20; 2÷6VDC; HC
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; TSSOP20; 2÷6VDC; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC245PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC245PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 80µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.