Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G06DCKRE4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DCKRE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.