Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G06DCKRG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DCKRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.