Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G07DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G07DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0754*
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0813*
1 Tag
2919
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1002*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,2705*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.