Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G07DSF2
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G07DSF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.