Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G07QDCKRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G07QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.