Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 1,65÷5,5VDC; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G125DCKJ
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G125DCKJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.