Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 74LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G17DCKRG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DCKRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.