Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G18DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G18DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.