Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G18DRYR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G18DRYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.