Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G18DSFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G18DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.