Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G19DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G19DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3009*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.