Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT23-6; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT23-6; 74LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT23-6; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC2G34DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G34DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0939*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0863*
€ 0,5227*
1 Tag
10679
5
€ 14,99*
ab € 0,0783*
€ 0,8074*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5227*
€ 0,62201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.