Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,octal; Ch: 8; CMOS; SMD; TSSOP20; 1,65÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC541APWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC541APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;octal
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,168*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,588*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,876*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74LCX541DTR2G
ab € 0,317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.