Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,5÷5,5VDC; THT; DIP8; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,5÷5,5VDC; THT; DIP8; Ch: 1
IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,5÷5,5VDC; THT; DIP8; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SN75119P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75119P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Einheitspreis: Nein
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.