Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn96,3Ag3,7; 3mm; 1kg; Spule; Temp.Schmelzen: 221°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN96A-3.0/1.0
Hersteller:
     CYNEL
Herst.-Nr.:
     SN96A-3.0/1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CYNEL
Betriebstemperatur: 300...380°C
Durchmesser: 3mm
Entspricht Norm: PN EN 29453:2000
Verpackungs-Art: Spule
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 221°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenfrei;ROM0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,3Ag3,7
Flussmittelinhalt: 3%
Flussmittelzusammensetzung: 3
Bezeichnung der Flussmittels: SW32
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.