Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-SNI-M20
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21642001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Hersteller: SPELSBERG
Frontplattenstärke: 1,5...4,5mm
Betriebstemperatur: -35...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Größe: M20
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...16mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
600
€ 4,95*
ab € 0,1918*
€ 0,2418*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2151*
€ 0,3051*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.