Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-SNI-M32
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21643201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Hersteller: SPELSBERG
Frontplattenstärke: 1,5...4,5mm
Betriebstemperatur: -35...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Größe: M32
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 13...26,5mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,3964*
€ 0,5264*
1
€ 5,00*
ab € 0,38*
€ 0,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,66*
1
€ 5,95*
ab € 0,39248*
€ 0,67248*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.