Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -35÷60°C; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-SNI-M40
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21644001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Hersteller: SPELSBERG
Frontplattenstärke: 1,5...4,5mm
Betriebstemperatur: -35...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Größe: M40
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 13...34mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,03*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,26*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.