Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Reedsensor; Wandbefestigung; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SNZB-04
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     SNZB-04 (NO BATTERY)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Hersteller: SONOFF
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Schnittstelle: ZigBee
Anwendung: Sensor der offenen/geschlossenen Türen
Modul-Typ: kabelloser Reedsensor
Zusatzfunktionen: Programmierung direkt über Android-Endgeräte;Steuerung über Mobiltelefon;Programmierung direkt über iOS-Endgeräte
Steuerung: kabellos
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONOFF:
SONOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.